PHOENIX CONTACT - Fuente de tensión constante MINI MCR-2-CVCS-PT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad máx. de salida 1 - 0.03 A
Corriente nominal de salida 1 - 0.03 A
Prueba de cortocircuito - no
Tensión de alimentación nominal a CC - 30...30 V
Consumo potencia - 1.1 VA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2902065
Ref.Sonepar
535093
EAN
4046356649926
Intensidad máx. de salida 1:
0.03 A
Corriente nominal de salida 1:
0.03 A
Prueba de cortocircuito:
no
Tensión de alimentación nominal a CC:
30...30 V
Consumo potencia:
1.1 VA
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
sí
Anchura integrada:
6.2 mm
Altura integrada:
109.81 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
6.2 mm
Altura:
109.81 mm
Profundidad:
119.2 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


