PHOENIX CONTACT - Fuente de tensión constante MINI MCR-SL-CVS-24-5-10NC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Primera tensión de salida secundaria - 2.5...10 V
Intensidad máx. de salida 1 - 0.03 A
Tensión secundaria regulable - sí
Corriente nominal de salida 1 - 0.03 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2902822
Ref.Sonepar
157384
EAN
4046356682428
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Primera tensión de salida secundaria:
2.5...10 V
Intensidad máx. de salida 1:
0.03 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Corriente nominal de salida 1:
0.03 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CC:
30...30 V
Consumo potencia:
0.6 VA
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
sí
Anchura integrada:
6.2 mm
Altura integrada:
93.1 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
6.2 mm
Altura:
93.1 mm
Profundidad:
101.2 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


