PHOENIX CONTACT - FUSIBLE 10A/32V FK1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente nominal - 10 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2908364
Ref.Sonepar
535142
EAN
4055626296012
Corriente nominal:
10 A
Fusible, corriente nominal: 10 A, longitud: 11,9 mm, ancho: 3,8 mm, altura: 16,2 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


