PHOENIX CONTACT - FUSIBLE 15A/32V FKS ATO - 2908361
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente nominal - 15 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2908361
Ref.Sonepar
277698
EAN
4055626294797
Corriente nominal:
15 A
Fusible, corriente nominal: 15 A, longitud: 19 mm, ancho: 5 mm, altura: 13 mm


