PHOENIX CONTACT - FUSIBLE 25A/32V ATOF - 2908366
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente nominal - 25 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2908366
Ref.Sonepar
535143
EAN
4055626296036
Corriente nominal:
25 A
Fusible, corriente nominal: 25 A, longitud: 19,1 mm, ancho: 5 mm, altura: 18,8 mm


