PHOENIX CONTACT - Hembra de montaje SACC-DSI-FSX-8CON-PG9-L180 SCO

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Hembra de montaje SACC-DSI-FSX-8CON-PG9-L180 SCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Tasa de voltaje - 50 V

  • Categoría de sobretensión (valor) - III

  • Grado de contaminación (valor) - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1404741

Ref.Sonepar

614118

EAN

4046356737029

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tasa de voltaje:

50 V

Categoría de sobretensión (valor):

III

Grado de contaminación (valor):

3

Material de superficie de contacto:

Oro

Material de la carcasa:

Zinc

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

sí

Hembra de montaje incorporado CAT6A, Ethernet, monopieza, 8 pol SPEEDCON M12 montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca de fijación Pg9 con conexión por soldadura recta

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT