PHOENIX CONTACT - Hembra de montaje SACC-DSI-M12FS-17CON-M16/0,5

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Hembra de montaje SACC-DSI-M12FS-17CON-M16/0,5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Tasa de voltaje - 30 V

  • Categoría de sobretensión (valor) - II

  • Grado de contaminación (valor) - 3

  • Material de superficie de contacto - Oro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1419739

Ref.Sonepar

774105

EAN

4046356533584

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tasa de voltaje:

30 V

Categoría de sobretensión (valor):

II

Grado de contaminación (valor):

3

Material de superficie de contacto:

Oro

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Grado de protección (IP), montado:

IP65

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

no

Conector montaje incorporado hembra para sensores/actuadores, 17 polos, SPEEDCON M12, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca Pg9, con hilo trenzado TPE sin halógenos de 0,5 m, 17 x 0,14 mm^2.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT