PHOENIX CONTACT - Hembra de montaje SACC-DSI-M12FS-4CON-M16/0,5

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Hembra de montaje SACC-DSI-M12FS-4CON-M16/0,5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Tasa de voltaje - 250 V

  • Categoría de sobretensión (valor) - II

  • Grado de contaminación (valor) - 3

  • Material de superficie de contacto - Oro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1419632

Ref.Sonepar

534591

EAN

4046356533485

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tasa de voltaje:

250 V

Categoría de sobretensión (valor):

II

Grado de contaminación (valor):

3

Material de superficie de contacto:

Oro

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Grado de protección (IP), montado:

IP65

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

no

Conector montaje incorporado hembra p/sensores/actuadores, 4 polos, SPEEDCON M12, montaje paredes posteriores/montaje atornillado, rosca M16, hilo trenzado TPE 0,5 m, 4 x 0.34 mm².

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT