PHOENIX CONTACT - Hembra de montaje SACC-DSI-M12FS-5CON-M16 SH

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Hembra de montaje SACC-DSI-M12FS-5CON-M16 SH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Tasa de voltaje - 60 V

  • Categoría de sobretensión (valor) - II

  • Grado de contaminación (valor) - 3

  • Material de superficie de contacto - Níquel

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1441891

Ref.Sonepar

315924

EAN

4046356534116

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tasa de voltaje:

60 V

Categoría de sobretensión (valor):

II

Grado de contaminación (valor):

3

Material de superficie de contacto:

Níquel

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Grado de protección (IP), montado:

IP65

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

sí

Hembra de montaje incorp. p/sensores/actuadores, 5 polos, contacto de apantallamiento, SPEEDCON M12, cod. B, montaje paredes posteriores/montaje atornillado, rosca M16, conexión por soldadura recta.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT