PHOENIX CONTACT - Hembra de montaje SACCBP-FS-4CON-M16/1,0-PUR SCO

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Hembra de montaje SACCBP-FS-4CON-M16/1,0-PUR SCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Tasa de voltaje - 250 V

  • Categoría de sobretensión (valor) - II

  • Grado de contaminación (valor) - 3

  • Material de superficie de contacto - Oro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1419302

Ref.Sonepar

709901

EAN

4046356533256

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tasa de voltaje:

250 V

Categoría de sobretensión (valor):

II

Grado de contaminación (valor):

3

Material de superficie de contacto:

Oro

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Grado de protección (IP), montado:

IP65

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

sí

Conector montaje incorporado hembra, apantallada, 4 polos, M12, codificado A, montaje en pared trasera/por tornillo con rosca M16, con cable de 1 m, 4 x 0.34 mm².

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT