PHOENIX CONTACT - Hembra de montaje SACCBP-FS-8CON-M16/2,0-PUR SCO - 1419344

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Hembra de montaje SACCBP-FS-8CON-M16/2,0-PUR SCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Tasa de voltaje - 30 V

  • Categoría de sobretensión (valor) - II

  • Grado de contaminación (valor) - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1419344

Ref.Sonepar

709902

EAN

4046356533355

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tasa de voltaje:

30 V

Categoría de sobretensión (valor):

II

Grado de contaminación (valor):

3

Material de superficie de contacto:

Oro

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Grado de protección (IP), montado:

IP65

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

sí

Conector montaje incorporado hembra, apantallada, 8 polos, M12, codificado A, montaje en pared trasera/por tornillo con rosca M16, con cable de 2 m, 8 x 0,25 mm².