PHOENIX CONTACT - Hembra de montaje SACCBP-FSD-4CON-PG9/0,5-933SCO

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Hembra de montaje SACCBP-FSD-4CON-PG9/0,5-933SCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Tasa de voltaje - 250 V

  • Categoría de sobretensión (valor) - II

  • Grado de contaminación (valor) - 3

  • Material de superficie de contacto - Níquel

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1437766

Ref.Sonepar

619298

EAN

4046356458504

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tasa de voltaje:

250 V

Categoría de sobretensión (valor):

II

Grado de contaminación (valor):

3

Material de superficie de contacto:

Níquel

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Grado de protección (IP), montado:

IP65

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

sí

Hembra de montaje, incorporado para sistema de bus, PROFINET, 4 polos, M12, apantallada, codificada D, SPEEDCON, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca Pg9, con cable de bus de 0,5 m, 2 x 2 x 0,34 mm².

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT