PHOENIX CONTACT - Hembra de montaje SACCBP-M12FSB-8CON-M16/1,0-940

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Hembra de montaje SACCBP-M12FSB-8CON-M16/1,0-940

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Temperatura ambiente - 90...90 °C

  • Tasa de voltaje - 30 V

  • Categoría de sobretensión (valor) - II

  • Grado de contaminación (valor) - 3

  • Material de superficie de contacto - Níquel

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1553378

Ref.Sonepar

748274

EAN

4046356162357

Temperatura ambiente:

90...90 °C

Tasa de voltaje:

30 V

Categoría de sobretensión (valor):

II

Grado de contaminación (valor):

3

Material de superficie de contacto:

Níquel

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Grado de protección (IP), montado:

IP65

Apantallado:

sí

Hembra de montaje incorporado para sistema de bus, ETHERNET, 8 polos, M12, apantallada, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca M16, con cable de bus de 1 m, 4 x 2 x 0,26 mm².

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT