PHOENIX CONTACT - HEMBRA ROSCADA PSB 6/5/6 - 0205290

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - HEMBRA ROSCADA PSB 6/5/6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Otros

  • Número de polos - 1

  • Diámetro de la clavija - 4.1 mm

  • Alineable - no

  • Con capacidad de interbloqueo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0205290

Ref.Sonepar

534160

EAN

4017918098964

Tipo de conexión:

Otros

Número de polos:

1

Diámetro de la clavija:

4.1 mm

Alineable:

no

Con capacidad de interbloqueo:

no

Color:

Otros

La toma de pruebas segura se realiza con conectores hembra de pruebas PSB ....

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT