PHOENIX CONTACT - HEMBRA ROSCADA PSBJ 4/15/6 BU EN AZUL - 0303354
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de la clavija - 4 mm
Alineable - no
Con capacidad de interbloqueo - no
Color - Azul
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0303354
Ref.Sonepar
835331
EAN
4017918000462
Diámetro de la clavija:
4 mm
Alineable:
no
Con capacidad de interbloqueo:
no
Color:
Azul
Electricidad. Material de conexión eléctrica. Bornas. BE. BE1Z3X. Hembra roscada PSBJ 4/15/6 BU en azul


