PHOENIX CONTACT - HEMBRA ROSCADA PSBJ 4/15/6 GY EN GRIS

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - HEMBRA ROSCADA PSBJ 4/15/6 GY EN GRIS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro de la clavija - 4 mm

  • Alineable - no

  • Con capacidad de interbloqueo - no

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0303396

Ref.Sonepar

801774

EAN

4017918000509

Diámetro de la clavija:

4 mm

Alineable:

no

Con capacidad de interbloqueo:

no

Color:

Gris

Electricidad. Material de conexión eléctrica. Bornas. BE. BE1Z3X. Hembra roscada PSBJ 4/15/6 GY en gris

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT