PHOENIX CONTACT - HEMBRA ROSCADA PSBJ-URTK 6 BK - 3026447

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - HEMBRA ROSCADA PSBJ-URTK 6 BK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Tornillo

  • Número de polos - 1

  • Diámetro de la clavija - 4.1 mm

  • Alineable - no

  • Con capacidad de interbloqueo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3026447

Ref.Sonepar

535225

EAN

4017918351212

Tipo de conexión:

Tornillo

Número de polos:

1

Diámetro de la clavija:

4.1 mm

Alineable:

no

Con capacidad de interbloqueo:

no

Color:

Negro

Electricidad. Material de conexión eléctrica. Bornas. BE. BE1Z3X. Hembra roscada PSBJ-URTK 6 BK

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT