PHOENIX CONTACT - Hembra roscada PSBJ-URTK 6 YE - 3026405
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de la clavija - 4.1 mm
Alineable - no
Con capacidad de interbloqueo - no
Color - Amarillo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3026405
Ref.Sonepar
914015
EAN
4017918351205
Diámetro de la clavija:
4.1 mm
Alineable:
no
Con capacidad de interbloqueo:
no
Color:
Amarillo
Electricidad. Material de conexión eléctrica. Bornas. BE. BE1Z3X. Hembra roscada PSBJ-URTK 6 YE


