PHOENIX CONTACT - Hembra roscada PSBJ-URTK/S en negro - 0311728

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Hembra roscada PSBJ-URTK/S en negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Tornillo

  • Número de polos - 1

  • Diámetro de la clavija - 4 mm

  • Alineable - no

  • Con capacidad de interbloqueo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0311728

Ref.Sonepar

678786

EAN

4017918001605

Tipo de conexión:

Tornillo

Número de polos:

1

Diámetro de la clavija:

4 mm

Alineable:

no

Con capacidad de interbloqueo:

no

Color:

Negro

En casos especiales de aplicación, en la zona de alimentación de energía se desviarán los conectores hembra de prueba.