PHOENIX CONTACT - Hembra roscada PSBJ-URTK/S en rojo - 0311744

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Hembra roscada PSBJ-URTK/S en rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Tornillo

  • Número de polos - 1

  • Diámetro de la clavija - 4 mm

  • Alineable - no

  • Con capacidad de interbloqueo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0311744

Ref.Sonepar

430952

EAN

4017918001629

Tipo de conexión:

Tornillo

Número de polos:

1

Diámetro de la clavija:

4 mm

Alineable:

no

Con capacidad de interbloqueo:

no

Color:

Rojo

En casos especiales de aplicación, en la zona de alimentación de energía se desviarán los conectores hembra de prueba.