PHOENIX CONTACT - HEMBRA ROSCADA TPS-3/20/5 - 3246586
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Otros
Número de polos - 1
Diámetro de la clavija - 5 mm
Alineable - no
Con capacidad de interbloqueo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3246586
Ref.Sonepar
715207
EAN
4046356625371
Tipo de conexión:
Otros
Número de polos:
1
Diámetro de la clavija:
5 mm
Alineable:
no
Con capacidad de interbloqueo:
no
Color:
Otros
Hembra roscada, para clavijas de prueba de 4 mm, para atornillar en foso de puente, color: plateado


