PHOENIX CONTACT - HERRAMIENTA CORTACABLES CUTFOX-S VDE_DB - 1212790
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 160 mm
Protección de aislamiento 1.000 V - sí
Probado para ESD - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1212790
Ref.Sonepar
154511
EAN
4046356994668
Longitud:
160 mm
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Probado para ESD:
no
Alicates de corte lateral para cables duros (cuerdas de piano) y cables blandos probados según VDE 1000 V AC/1500 V DC, tipo de embalaje: con soporte para expositor de ventas (backcard)


