PHOENIX CONTACT - Herramienta multifuncional CRIMPFOX 4 IN 1

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Herramienta multifuncional CRIMPFOX 4 IN 1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Manguitos del extremo del cable

  • Forma de compresión - Otros

  • Sección transversal desde/hasta - 0.5...2.5 mm²

  • Longitud - 180 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1200101

Ref.Sonepar

609676

EAN

4055626042381

Apto para:

Manguitos del extremo del cable

Forma de compresión:

Otros

Sección transversal desde/hasta:

0.5...2.5 mm²

Longitud:

180 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Insertos intercambiables:

no

Número de insertos incluidos:

0

Herramienta multifuncional - CRIMPFOX 4 IN 1. Herramienta para procesar punteras según DIN 46228-4 0,5 mm² hasta 2,5 mm² equipada con bloqueo forzado, cargador, unidad de corte, pelado, trenzado y engarce. Ventajas: el bloqueo forzoso integrado garantiza un prensado con un nivel de calidad permanentemente alto, hasta un 30 % de ahorro de tiempo, puesto que los pasos de proceso necesarios para la confección de cables solo pueden ejecutarse con una herramienta, pinza de crimpado multifuncional para procesar bandas de manguitos según DIN 46228-4, robusta y duradera mediante el uso de plásticos resistentes y metales bonificados, Los desarrollos de proceso visualizados directamente en la pinza facilitan el manejo.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT