PHOENIX CONTACT - Herramienta para desaislar VS-CABLE-STRIP-VARIO - 1657407

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Herramienta para desaislar VS-CABLE-STRIP-VARIO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para conector BNC - no

  • Apto para conector Sub-D - no

  • Apto para conector F-compresión - no

  • Apto para conector F - no

  • Apto para conector LSA - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1657407

Ref.Sonepar

446896

EAN

4046356100540

Apto para conector BNC:

no

Apto para conector Sub-D:

no

Apto para conector F-compresión:

no

Apto para conector F:

no

Apto para conector LSA:

no

Apto para conector RJ:

no

Apto para conector de baja intensidad:

no

Apto para conector ST:

no

Apto para conector SC:

no

Apto para conector SMA:

no

Apto para conector LC:

no

Apto para conector MT-RJ:

no

Con dispositivo de bloqueo:

no

Con dispositivo de corte:

no

Con función de tira:

sí

Herramientas, Stripping-Tool, para desaislar cables apantallados en varios escalones.