PHOENIX CONTACT - HERRAMIENTA PARA DESAISLAR WIREFOX 16-1 - 1212157
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 166 mm
Sección transversal del rango de banda - 6...16 mm²
Diámetro del rango de banda - 2.9...4.6 mm
Longitud de cinta regulable - no
Profundidad regulable de la ranura - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1212157
Ref.Sonepar
642573
EAN
4046356454162
Longitud:
166 mm
Sección transversal del rango de banda:
6...16 mm²
Diámetro del rango de banda:
2.9...4.6 mm
Longitud de cinta regulable:
no
Profundidad regulable de la ranura:
no
Longitud de las mordazas:
16 mm
Anchura de la cabeza:
14 mm
Altura del cabezal:
68 mm
Sección longitudinal:
no
Borde redondo:
no
Corte espiral:
no
Con cortador de cable:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Diseño de empuñadura:
Un componente
Probado para ESD:
no
Con protección contra impactos:
no


