PHOENIX CONTACT - HERRAMIENTA PARA DESAISLAR WIREFOX 16 - 1212155
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 191 mm
Sección transversal del rango de banda - 4...16 mm²
Diámetro del rango de banda - 2.4...4.6 mm
Longitud de cinta regulable - sí
Profundidad regulable de la ranura - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1212155
Ref.Sonepar
418064
EAN
4046356454414
Longitud:
191 mm
Sección transversal del rango de banda:
4...16 mm²
Diámetro del rango de banda:
2.4...4.6 mm
Longitud de cinta regulable:
sí
Profundidad regulable de la ranura:
sí
Longitud de las mordazas:
7 mm
Anchura de la cabeza:
20 mm
Altura del cabezal:
48 mm
Sección longitudinal:
no
Borde redondo:
no
Corte espiral:
no
Con cortador de cable:
sí
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Probado para ESD:
no
Con protección contra impactos:
sí
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


