PHOENIX CONTACT - HERRAMIENTA PARA DESAISLAR WIREFOX-D28 - 1212174
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 131.5 mm
Sección transversal del rango de banda - 16...300 mm²
Diámetro del rango de banda - 8...28 mm
Longitud de cinta regulable - no
Profundidad regulable de la ranura - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1212174
Ref.Sonepar
534447
EAN
4046356454285
Longitud:
131.5 mm
Sección transversal del rango de banda:
16...300 mm²
Diámetro del rango de banda:
8...28 mm
Longitud de cinta regulable:
no
Profundidad regulable de la ranura:
sí
Longitud de las mordazas:
0 mm
Anchura de la cabeza:
15 mm
Altura del cabezal:
28.7 mm
Sección longitudinal:
sí
Borde redondo:
sí
Corte espiral:
no
Con cortador de cable:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Diseño de empuñadura:
Un componente
Probado para ESD:
no
Con protección contra impactos:
sí
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


