PHOENIX CONTACT - HERRAMIENTA PARA DESAISLAR WIREFOX-D40 - 1212161
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 167 mm
Sección transversal del rango de banda - 4...300 mm²
Diámetro del rango de banda - 4.5...40 mm
Longitud de cinta regulable - no
Profundidad regulable de la ranura - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1212161
Ref.Sonepar
139434
EAN
4046356454452
Longitud:
167 mm
Sección transversal del rango de banda:
4...300 mm²
Diámetro del rango de banda:
4.5...40 mm
Longitud de cinta regulable:
no
Profundidad regulable de la ranura:
sí
Longitud de las mordazas:
0 mm
Anchura de la cabeza:
13 mm
Altura del cabezal:
30.5 mm
Sección longitudinal:
sí
Borde redondo:
sí
Corte espiral:
sí
Con cortador de cable:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Diseño de empuñadura:
Un componente
Probado para ESD:
no
Con protección contra impactos:
sí


