PHOENIX CONTACT - HERRAMIENTA PARA DESAISLAR WIREFOX-E 10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 191 mm
Sección transversal del rango de banda - 0.02...10 mm²
Longitud de cinta regulable - sí
Profundidad regulable de la ranura - sí
Longitud de las mordazas - 7 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1212706
Ref.Sonepar
125040
EAN
4046356783613
Longitud:
191 mm
Sección transversal del rango de banda:
0.02...10 mm²
Longitud de cinta regulable:
sí
Profundidad regulable de la ranura:
sí
Longitud de las mordazas:
7 mm
Anchura de la cabeza:
20 mm
Altura del cabezal:
48 mm
Sección longitudinal:
no
Borde redondo:
no
Corte espiral:
no
Con cortador de cable:
sí
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Probado para ESD:
no
Con protección contra impactos:
sí
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


