PHOENIX CONTACT - Herramienta para engarzar eléctrica CF CRIMPHANDY 0,75
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal conductora ajustable - 0.75...0.75 mm²
Tipo de accionador - Eléctrico
Longitud de la banda - 10.8 mm
Longitud de cinta regulable - no
Anchura - 43 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1212464
Ref.Sonepar
438337
EAN
4046356589130
Sección transversal conductora ajustable:
0.75...0.75 mm²
Tipo de accionador:
Eléctrico
Longitud de la banda:
10.8 mm
Longitud de cinta regulable:
no
Anchura:
43 mm
Altura:
70 mm
Profundidad:
205 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


