PHOENIX CONTACT - Herramienta para engarzar eléctrica CF CRIMPHANDY 1,0 - 1212465
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal conductora ajustable - 1...1 mm²
Función - Extracción y prensado
Tipo de accionador - Eléctrico
Longitud de la banda - 10.8 mm
Longitud de cinta regulable - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1212465
Ref.Sonepar
383312
EAN
4046356589147
Sección transversal conductora ajustable:
1...1 mm²
Función:
Extracción y prensado
Tipo de accionador:
Eléctrico
Longitud de la banda:
10.8 mm
Longitud de cinta regulable:
no
Anchura:
43 mm
Altura:
70 mm
Profundidad:
205 mm


