PHOENIX CONTACT - Herramienta para sujetacables UNIFOX-CT M 7,9 - 1212610

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Herramienta para sujetacables UNIFOX-CT M 7,9

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Unión de cable material - Acero inox

  • Anchura posible del cable a sujetar - 7.9...7.9 mm

  • Tensión de arranque - Regulable

  • Herramienta de material - Metal

  • Propiedad - Corte automático

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1212610

Ref.Sonepar

383318

EAN

4046356639460

Unión de cable material:

Acero inox

Anchura posible del cable a sujetar:

7.9...7.9 mm

Tensión de arranque:

Regulable

Herramienta de material:

Metal

Propiedad:

Corte automático

Específico para MIL:

no

Herramienta para sujetacables, de acero hasta 7,9 mm de anchura, hasta 0,3 mm de grosor de material