PHOENIX CONTACT - INDICADOR DIGITAL MCR-SL-D-FIT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 10...30 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 0
Número de interfaces HW RS232 - 0
Número de interfaces HW RS422 - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2864024
Ref.Sonepar
140470
EAN
4017918976477
Tensión de alimentación DC:
10...30 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
0
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW USB:
0
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Tipo de pantalla:
LED
Número de líneas de visualización:
1
Número de caracteres por línea:
6
Con teclado numérico:
no
Con teclado alfanumérico:
no
Número de botones de funciones, programables:
0
Con indicación de mensaje:
no
Con sistema de mensajes (incl. búfer y confirmación):
no
Con recetas:
no
Salida de impresora disponible:
no
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP65
Temperatura de operación:
-20...65 °C
Objetos gráficos presentables:
no
Anchura de la parte frontal:
48 mm
Altura de la parte frontal:
24 mm
Profundidad constructiva:
68 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


