PHOENIX CONTACT - INDICADOR DIGITAL MCR-SL-D-U-I
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 10...30 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 0
Número de interfaces HW PROFINET - 0
Número de interfaces HW RS232 - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2864011
Ref.Sonepar
535038
EAN
4017918820718
Tensión de alimentación DC:
10...30 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
0
Número de interfaces HW PROFINET:
0
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW USB:
0
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
no
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Estándar de radio Bluetooth:
no
Estándar de radio WLAN 802.11:
no
Maestro de enlace E/S:
no
Tipo de pantalla:
LCD sin retroiluminación
Número de líneas de visualización:
1
Número de caracteres por línea:
5
Con teclado numérico:
no
Con teclado alfanumérico:
no
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP65
Temperatura de operación:
-10...50 °C
Anchura de la parte frontal:
48 mm
Altura de la parte frontal:
24 mm
Profundidad constructiva:
68 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


