PHOENIX CONTACT - Índice encajable / insertable US-EMT (13X109) - 0803862
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Anchura - 109 mm
Altura - 13 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0803862
Ref.Sonepar
534215
EAN
4055626172965
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Anchura:
109 mm
Altura:
13 mm
Índice encajable, índice insertable, para identificar sistemas de control Siemens S-7-1500, tarjeta, blanco, no rotulado, rotulable con: THERMOMARK CARD, tipo de montaje: encajar en soportes para señalización, tamaño de letra: 13 x 109 mm


