PHOENIX CONTACT - Índice encajable / insertable US-EMT (31X12,5) - 0803848
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Anchura - 12.5 mm
Altura - 31 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0803848
Ref.Sonepar
257050
EAN
4055626172835
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Anchura:
12.5 mm
Altura:
31 mm
Índice encajable, índice insertable, para identificar sistemas de control Siemens ET 200SP, tarjeta, blanco, no rotulado, rotulable con: THERMOMARK CARD, tipo de montaje: encajar en soportes para señalización, tamaño de letra: 31 x 12,5 mm


