PHOENIX CONTACT - Índice encajable / insertable US-EMT (31X12,5) GY

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Índice encajable / insertable US-EMT (31X12,5) GY

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Auto adhesivo - no

  • Texto - Sin inscripción

  • Anchura - 12.5 mm

  • Altura - 31 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,03 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0803850

Ref.Sonepar

383123

EAN

4055626172859

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Auto adhesivo:

no

Texto:

Sin inscripción

Anchura:

12.5 mm

Altura:

31 mm

Índice encajable, índice insertable, para identificar sistemas de control Siemens ET 200SP, tarjeta, gris, no rotulado, rotulable con: THERMOMARK CARD, tipo de montaje: encajar en soportes para señalización, tamaño de letra: 31 x 12,5 mm

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT