PHOENIX CONTACT - Índice encajable / insertable US-EMT (50/28X13) - 0803853
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Anchura - 13 mm
Altura - 78 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0803853
Ref.Sonepar
383124
EAN
4055626172880
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Anchura:
13 mm
Altura:
78 mm
Índice encajable, índice insertable, para identificar sistemas de control Siemens ET 200S, tarjeta, blanco, no rotulado, rotulable con: THERMOMARK CARD, tipo de montaje: encajar en soportes para señalización, tamaño de letra: 1 vez 50 x 13 mm y 1 vez 28 x 13 mm


