PHOENIX CONTACT - Índice insertable MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - 0803965
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Anchura - 5500 mm
Altura - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0803965
Ref.Sonepar
303402
EAN
4055626212418
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Anchura:
5500 mm
Altura:
8 mm
Rótulo insertable, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, superficie útil: sin fin x 8 mm


