PHOENIX CONTACT - Índice para rotulado BN CUS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreimpresión - Otros
Separación modular - 4.2 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0828486
Ref.Sonepar
125379
EAN
4046356512572
Sobreimpresión:
Otros
Separación modular:
4.2 mm
Color:
Blanco
Índice para rotulado, Clavo, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, rotulable con: Rotulador especial, clase de montaje: enchufar, para ancho de borne: 4,2 mm, superficie útil: 4 x 4 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


