PHOENIX CONTACT - INDUSTRIAL ETHERNET 2000 FL SWITCH 2005
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - 5
Método de montaje - Carril DIN (carril superior)
Gestionable - sí
Grado de protección (IP) - IP20
Altura - 130 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2702323
Ref.Sonepar
383720
EAN
4055626128344
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:
5
Método de montaje:
Carril DIN (carril superior)
Gestionable:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
130 mm
Anchura:
45 mm
Profundidad:
119 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


