PHOENIX CONTACT - INSERTO DE CONTACTO HC-A03-I-PT-F - 1585265
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de potencia - 3
Enganche de contacto sin contactos - no
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 3
Diámetro de contacto de enganche - 1.6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1585265
Ref.Sonepar
383520
EAN
4046356284998
Número de contactos de potencia:
3
Enganche de contacto sin contactos:
no
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
3
Diámetro de contacto de enganche:
1.6 mm
Conector de material del inserción de conectores:
Termoplástico
Entrada de intensidad nominal:
16 A
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Tasa de voltaje:
230 V
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...1.5 mm²
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
sí
Mínimo número de ciclos de inserción:
500
Anchura:
28 mm
Altura:
28.5 mm
Profundidad:
29.52 mm


