PHOENIX CONTACT - INSERTO DE CONTACTO HC-Q03-I-CT-M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de potencia - 3
Enganche de contacto sin contactos - sí
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 3
Diámetro de contacto de enganche - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1419896
Ref.Sonepar
753595
EAN
4055626256153
Número de contactos de potencia:
3
Enganche de contacto sin contactos:
sí
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
3
Diámetro de contacto de enganche:
4 mm
Conector de material del inserción de conectores:
Termoplástico
Entrada de intensidad nominal:
40 A
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Tasa de voltaje:
400 V
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
1.5...6 mm²
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
sí
Mínimo número de ciclos de inserción:
500
Anchura:
21 mm
Altura:
40 mm
Profundidad:
38.2 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


