PHOENIX CONTACT - INSERTO DE CONTACTO HC-Q04-I-CT-F - 1419899
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de potencia - 4
Enganche de contacto sin contactos - sí
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 4
Diámetro de contacto de enganche - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1419899
Ref.Sonepar
534595
EAN
4055626256184
Número de contactos de potencia:
4
Enganche de contacto sin contactos:
sí
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
4
Diámetro de contacto de enganche:
4 mm
Conector de material del inserción de conectores:
Termoplástico
Entrada de intensidad nominal:
40 A
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Tasa de voltaje:
830 V
Tensión de sobrecarga nominal:
8 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
1.5...6 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...6 mm²
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
no
Mínimo número de ciclos de inserción:
500
Anchura:
21 mm
Altura:
34.8 mm
Profundidad:
34.9 mm


