PHOENIX CONTACT - INSERTO DE CONTACTO RC-19S1N120000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 19
Conector de material del inserción de conectores - Termoplástico
Entrada de intensidad nominal - 10 A
Tasa de voltaje - 150 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1602749
Ref.Sonepar
117318
EAN
4046356241359
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
19
Conector de material del inserción de conectores:
Termoplástico
Entrada de intensidad nominal:
10 A
Tasa de voltaje:
150 V
Tensión de sobrecarga nominal:
1.5 kV
Categoría de sobretensión (valor):
II
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de soldadura
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.08...1 mm²
Material de superficie de contacto:
Oro
Material de la inserción del contacto:
Plástico
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Con conductor de protección:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


