PHOENIX CONTACT - INSERTO DE CONTACTOS HC-BB32-I-PT-F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de potencia - 32
Número de contactos de control - 0
Enganche de contacto sin contactos - no
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 32
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1014421
Ref.Sonepar
383241
EAN
4055626494142
Número de contactos de potencia:
32
Número de contactos de control:
0
Enganche de contacto sin contactos:
no
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
32
Diámetro de contacto de enganche:
2.5 mm
Conector de material del inserción de conectores:
Termoplástico
Entrada de intensidad nominal:
16 A
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Tasa de voltaje:
500 V
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.5...2.5 mm²
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
sí
Mínimo número de ciclos de inserción:
500
Anchura:
34 mm
Altura:
33.2 mm
Profundidad:
39.7 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


