PHOENIX CONTACT - INSERTO DE CONTACTOS HC-COM-Q4/2-I-CT-F - 1079556
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de potencia - 4
Número de contactos de control - 2
Enganche de contacto sin contactos - sí
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 6
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1079556
Ref.Sonepar
773791
EAN
4055626800349
Número de contactos de potencia:
4
Número de contactos de control:
2
Enganche de contacto sin contactos:
sí
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
6
Diámetro de contacto de enganche:
4 mm
Conector de material del inserción de conectores:
Termoplástico
Entrada de intensidad nominal:
40 A
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Tasa de voltaje:
400 V
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
1.5...6 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...6 mm²
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
sí
Mínimo número de ciclos de inserción:
500
Anchura:
22.5 mm
Altura:
48 mm
Profundidad:
44.1 mm


