PHOENIX CONTACT - INSERTO DE CONTACTOS HC-HV10-I-PT-F - 1407745
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de potencia - 10
Número de contactos de control - 2
Enganche de contacto sin contactos - no
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 12
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1407745
Ref.Sonepar
269509
EAN
4046356777506
Número de contactos de potencia:
10
Número de contactos de control:
2
Enganche de contacto sin contactos:
no
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
12
Diámetro de contacto de enganche:
2.5 mm
Conector de material del inserción de conectores:
Termoplástico
Entrada de intensidad nominal:
16 A
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Tasa de voltaje:
830 V
Tensión de sobrecarga nominal:
8 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.14...2.5 mm²
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
sí
Mínimo número de ciclos de inserción:
500
Anchura:
34 mm
Altura:
34.6 mm
Profundidad:
36.9 mm


