PHOENIX CONTACT - Inserto de contactos PRC 5-HEAD-FS6-1 690V AC 35A negro - 1070197

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Inserto de contactos PRC 5-HEAD-FS6-1 690V AC 35A negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 5

  • Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0

  • Mínimo número de ciclos de inserción - 2000

  • Temperatura ambiente - 105...105 °C

  • Temperatura de operación - -40...105 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1070197

Ref.Sonepar

301938

EAN

4055626748498

Número de polos:

5

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Mínimo número de ciclos de inserción:

2000

Temperatura ambiente:

105...105 °C

Temperatura de operación:

-40...105 °C

Conector circular (lado del cable), Familia de artículos: PRC, Inserto de contactos, construcción: Desbloqueo con herramienta o manual (véanse accesorios), material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 5, sección mín. de conductor: 1,5 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de contacto: Hembra. Inserto de contactos sin carcasa para conectores. Solicite las carcasas para conectores conforme a la lista de accesorios.