PHOENIX CONTACT - INSERTO DE CONTACTOS VC-TFS 6 - 1853476
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Enganche de contacto sin contactos - no
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 6
Conector de material del inserción de conectores - Termoplástico
Entrada de intensidad nominal - 10 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1853476
Ref.Sonepar
534890
EAN
4017918132903
Enganche de contacto sin contactos:
no
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
6
Conector de material del inserción de conectores:
Termoplástico
Entrada de intensidad nominal:
10 A
Temperatura ambiente:
-40...100 °C
Tasa de voltaje:
250 V
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.14...1.5 mm²
Material de superficie de contacto:
Estaño
Contacto del material:
Latón
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
no


